絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(188)
  • アイウッド(181)
  • マキタ(159)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(132)
  • 三京ダイヤモンド工業(95)
  • SK11(93)
  • モトユキ(91)
  • ツボ万(86)
  • レヂトン(80)
  • チップソージャパン(71)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(62)
  • EFFORT(エホート)(57)
  • 高速電機(富士製砥)(56)
  • ハウスビーエム(47)
  • 呉英製作所(46)
  • 日本レヂボン(40)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(38)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(5)
  • コンクリート(9)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(4)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(2)
  • (4)
穴径(Φmm)
  • 20(10)
  • 25.4(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寸法W(mm)7適合材コンクリート
ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ファントムカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ゼットフラッシャー 切っ太郎  (鉄工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440最高回転数(min-1[r.p.m])5500適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。外径(Φmm)110穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数32トラスコ品番361-6916質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材スパイラルダクト材質(チップ)超硬切断能力(mm)鉄鋼3材質(基台)特殊合金
ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
979税込1,077
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
32,980税込36,278特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から9日以内出荷
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
ジェットカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
979税込1,077
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビダイヤカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤモンドパワーセグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドパワーセグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
エンビ ダイヤカッター(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビ ダイヤカッター(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。適合材塩ビパイプ仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150付属リング穴径(Φmm)15
ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカット(ステン用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
トラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
チップソー ステンカット(ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チップソー ステンカット(ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
外径(mm)100穴径(mm)20刃数36刃厚(mm)1.8トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス2
溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。 レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。 作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ゼットフラッシャー 板金用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 板金用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
ダイヤモンドフレーム Vカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム VカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)108刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
30,980税込34,078
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7チップ数(超硬)5
ゼットフラッシャー 切断王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 切断王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。
用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.7刃数36トラスコ品番374-1613質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
ステンカット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番338-2222質量(g)110
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
チップ高さ(W/X)(mm)6
切断