絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(5)
- コンクリート(9)
- サイディング(1)
- ステンレス(4)
- ブロック(3)
- モルタル(2)
- レンガ(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(4)
穴径(Φmm)
- 20(10)
- 25.4(5)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(100)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- エスコ(85)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から翌日出荷穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から翌々日出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098~税込¥5,608~1枚当日出荷から5日以内出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
ダイヤモンド土木用ブレード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌日出荷セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。_x000D_。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。_x000D_。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。_x000D_。コンクリートの切れ味も重視。用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
エンビ ダイヤカッター(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150適合材塩ビパイプ付属リング穴径(Φmm)15
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から9日以内出荷FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
ファントムカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から5日以内出荷焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。用途アスファルト・コンクリートの切断に。仕様湿式穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。トラスコ品番361-6916刃数32質量(g)140穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)110刃厚(mm)1.8適合材スパイラルダクト材質(チップ)超硬切断能力(mm)鉄鋼3材質(基台)特殊合金
ファントムカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌日出荷切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ジェットカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥979税込¥1,0771枚当日出荷コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
ジェットカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥979税込¥1,0771枚当日出荷コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781枚9日以内出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断にトラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
チップソー ステンカット(ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬刃数36質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000刃厚(mm)1.8適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
ダイヤモンドフレーム Vカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥26,980税込¥29,6781枚5日以内出荷チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)108刃厚(mm)10適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥33,980~税込¥37,378~1枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980~税込¥32,978~1枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。用途アスファルトの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7チップ数(超硬)5
エンビダイヤカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
ゼットフラッシャー 切断王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)トラスコ品番374-1613刃数36質量(g)330穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)外径(Φmm)180刃厚(mm)1.7適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
ダイヤモンドパワーセグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷切れ味抜群!用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
ステンカット(ステン用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から9日以内出荷セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。チップ高さ(W/X)(mm)6