商品豆知識
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
適合材鉄、ステンレス
内径(Φmm)H:25.4
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用
適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ
刃数40
内径(Φmm)H:20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
1枚
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途丸ノコ用
刃数52
内径(Φmm)H:20
刃厚(mm)1.3
適合材木工
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
内径(Φmm)H:25.4
適合材鉄、ステンレス
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。
切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用
穴径H(Φmm)27
適合材コンクリート、アスファルト
チップ厚さ(mm)3.2
主な適合機械コンクリートカッター
チップ高さX(mm)(実寸)6
回転速度最高:70(m/s)
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。