切断 :「磁器タイル」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T4-BWR-Tタイル ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。 適合材磁器・陶器タイル 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)150 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

T4-GWR-Tタイル ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。 適合材磁器・陶器タイル 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)250 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

T4-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷

T5-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)22(20) 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷

T4-GWR-Kカワラ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。 適合材洋瓦・和瓦 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷