切断 :「切断砥石」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
38(1)
100(1)
105(1)
150(5)
160(12)
180(3)
205(9)
スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1箱(10枚)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 材質レジ砥石 長さ(mm)0.7 粒度80番 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷

金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 材質レジ砥石 長さ(mm)0.7 粒度80番 径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
799 税込879
当日出荷

平和テクニカ切断砥石 31-N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 外径(mm)160 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.7 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

平和テクニカ切断砥石 31-A
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に 内径(mm)25.4 砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 HA100J
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。 粒度100 砥粒HA(ヘイワアランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 ステンB
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 砥粒A(アランダム) 内径(mm)25.4
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 31-P
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。 外径(mm)160 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.7 結合剤B 結合度P
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質超硬合金 タイプNC-S 品種DIA-CUT-1 適合材超硬合金 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度100 穴径(Φmm)25.4 入数25枚
1箱(25枚)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
1枚(1枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr) タイプNC-S 品種WA-CUT 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度140 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
99,980 税込109,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC400L
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度400 内径(mm)25.4 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度L
1箱(25枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途チタン、タングステン、モリブデン、ガラス タイプNC-S 品種GC-CUT 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料非鉄金属(チタン、タングステン、など)
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカナストンA
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途一般炭素鋼、工具鋼の切断に。 外径(mm)160 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.7
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10枚)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10枚)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平和テクニカナストンC
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。 外径(mm)160 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.7
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

平和テクニカナストンB
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途樹脂、ベークライトの切断に。 厚さ(mm)0.7 外径(mm)160 内径(mm)25.4
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
8日以内出荷