切断 :「回転」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 直径(Φmm)100 外径(Φmm)100 外径D(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ トラスコ品番123-1987 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度#80 厚さ(mm)2.2 砥材CC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

穴径(Φmm)15.0 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
1セット(3枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(5枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断 厚さ(mm)2 砥材A材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料各種金属
1枚
279 税込307
欠品中

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 入数(枚)1 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
86 税込95
当日出荷

電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)12.7 材質AC材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
699 税込769
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断 厚さ(mm)2.5 砥材C材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材アルミ
1枚
299 税込329
当日出荷

両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])4300 入数(枚)5 外径(Φmm)100 主要切断材料一般鋼材
1セット
549 税込604
翌々日出荷

高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。 精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。 砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。 従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番207-2090 粒度#60 砥材精密成型砥粒 質量(g)120 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度S 使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番64-8366-54
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ 粒度46 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900 硬度S 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。 粒度46 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72 主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
1箱(5枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
欠品中

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材C材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合切断材各種非金属
1枚
499 税込549
8日以内出荷

切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材 粒度#30 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
489 税込538
翌々日出荷

両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])4300 入数(枚)10 外径(Φmm)100 主要切断材料一般鋼材
1セット
999 税込1,099
当日出荷

経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。 トラスコ品番393-6571 粒度(#)46 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度R 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料各種金属
1枚
699 税込769
当日出荷

Lifework(ライフワーク)切断砥石
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46 穴径(mm)15 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
1パック(5枚)
499 税込549
3日以内出荷

驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。 厚さ(mm)6 適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 砥材A 硬度Q
1セット(25枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)