切断 :「回転」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 厚さ(mm)4.5 砥材GC24S BF3 外径(Φmm)305 適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(30枚)
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s)100
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ノルレーザー R100
クラス最速の切断スピードを誇る定番ブレードです。硬質コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応しています。低出力電動カッターとの相性も抜群です両方向切断が可能です。
用途硬質コンクリート、コンクリート二次製品など。 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.6 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター 材質人工ダイヤモンド
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。 主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物 外径(Φmm)306 刃厚(mm)3.6 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター トラスコ品番825-2522 材質人工ダイヤモンド 質量(g)1800 最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ノートン(サンゴバン)ノルレーザー R200
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター 材質人工ダイヤモンド
1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ノルレンジャー
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。 適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など 外径(Φmm)306 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.6 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター トラスコ品番825-2523 材質人工ダイヤモンド 質量(g)1850 最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
99,980 税込109,978
3日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)