切断 :「3M 研磨剤」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(5.79MB)
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用
厚さ(mm)1.3
砥材SWA36S BF2
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。