絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,400件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
913C用MPパッド コンパクトツール913C用MPパッドコンパクトツール
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0213適合機種913C質量(g)57パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
スーパーアシレパッド(Φ50mm用) KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(Φ50mm用)KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷
用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
パッド5"V-H Ass'y(ベルクロ) 日東工器パッド5"V-H Ass'y(ベルクロ)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合オービタルマイトン[OMV-125B]部品番号TA9A109メーカー商品コード54915
スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム)スティキット ゴールドディスクロールDF23M(スリーエム)
6,298税込6,928
1箱(125枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)仕様のり付形状ロールタイプ
キット補充製品フィルム466LA 3M(スリーエム)キット補充製品フィルム466LA3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1ロール
当日出荷
ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。
外径(Φmm)32
ラバーパッド170 マキタラバーパッド170マキタ(2件のレビュー)
2,488税込2,737
1枚
当日出荷
外径(Φmm)170適合PV7001C、GV7000C、9227C、GA7011C
サンディングディスク マキタサンディングディスクマキタ
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
外径(mm)180
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
ドライタックペーパー(のり付、6穴) 日本研紙ドライタックペーパー(のり付、6穴)日本研紙
4,990税込5,489
1冊(100枚)
6日以内出荷から23日以内出荷
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴数6穴の有無有り
パッド165 マキタパッド165マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可能(マジック式)
適合PV7001C
アシレパッドAU KOVAX(コバックス)アシレパッドAUKOVAX(コバックス)
1,998税込2,198
1箱
3日以内出荷
手研ぎ用・糊付製品用
用途主にアシレックス レモンで使用します。EVA材質で硬く、プラサフ平面部の研磨に有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットサンディングディスク125(10枚) マキタネットサンディングディスク125(10枚)マキタ
2,398税込2,638
1パック(10枚)
4日以内出荷
全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。(各10枚入)
寸法(mm)125
布バフパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEF布バフパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用布バフパットです。特に金属の仕上げ研磨に。
用途特に金属の仕上げ研磨に。材質適合径(Φmm)125
サンディングペーパー5枚入り #240 PRS-001ランダムサンダー用 RELIEFサンディングペーパー5枚入り #240 PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用サンディングペーパーです。塗装前の下処理や、仕上げ材の研磨に。
用途塗装前の下処理や、仕上げ材の研磨に。粒度240入数(枚)5適合径(Φmm)125
スポンジボンネットΦ125mm(マジック式) RELIEFスポンジボンネットΦ125mm(マジック式)RELIEF
539税込593
1個
3日以内出荷
自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。材質スポンジ径(Φmm)125
フッキット ブルー サンディングディスク 321U 3Mフッキット ブルー サンディングディスク 321U3M
22,980税込25,278
1箱(400枚)
5日以内出荷から36日以内出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用吸じん対応
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 木工ディスク #24 SK11狂研 木工ディスク #24SK11
649税込714
1枚
当日出荷
高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。
用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。材質アルミナ粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
狂研 多羽根ディスク #40 SK11狂研 多羽根ディスク #40SK11
649税込714
1枚
当日出荷
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
狂研 はがしディスク#150 SK11狂研 はがしディスク#150SK11
449税込494
1枚
当日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボンディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用)日本レヂボン
8,798税込9,678
1箱(10枚)
当日出荷
目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。仕様Sトラスコ品番297-8008粒度80砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
バリューフレックスZ ムラコバリューフレックスZムラコ
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨溶接ビード取り塗料及びサビ落としバリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5
耐水研磨紙ゴールドラベル#800裏のり付100枚入 アキュラ耐水研磨紙ゴールドラベル#800裏のり付100枚入アキュラ
91,980税込101,178
1箱(100枚)
15日以内出荷
顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ アルミ、銅などの非鉄金属材料の精密研磨に適しています。※ 使用方法(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。
大きさΦ10インチ
研磨用クロス ダクタイル研磨盤用 アキュラ研磨用クロス ダクタイル研磨盤用アキュラ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
15日以内出荷
面出し研磨後の硬質鉄鋼材料から変質層を除去します。研磨紙の交換、番手の削減になります
ダイヤモンドスポットディスク アキュラダイヤモンドスポットディスクアキュラ
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
非常に良く切れるダイヤモンドスポットディスクです。当たりがソフトですので、試料へのダメージを抑えながら、スピーディに研磨します。
ファイナルフィニッシュ    8インチ アキュラファイナルフィニッシュ 8インチアキュラ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
金属材料の最終仕上げに適したロングセラー商品です。ダイヤモンド、アルミナのどちらも使用できます
耐水研磨紙  タイプM PRESI耐水研磨紙 タイプMPRESI
24,980税込27,478
1箱(100枚)
15日以内出荷
耐水研磨紙 タイプMSiC砥粒 の 耐水研磨紙 です。軟らかい金属、非金属材料 に適しています。
リフレックスFIX  Φ200mm PRESIリフレックスFIX Φ200mmPRESI
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
リフレックスコンセプト耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
耐水研磨紙タイプMリフレックスNAC PRESI耐水研磨紙タイプMリフレックスNACPRESI
42,980税込47,278
1箱(100枚)
15日以内出荷
リフレックス NAC シリーズ は、別売の 研磨盤ベース 「 リフレックスFIX 」 とともにご使用ください。(1) 研磨盤上に リフレックスFIX を貼ります。(2) 耐水研磨紙 リフレックスNAC を リフレックスFIX の上に載せるだけです。
ダイヤモンドスポットディスク アキュラダイヤモンドスポットディスクアキュラ
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
トライザックは、ダイヤモンド砥粒がタイル状に埋め込まれたダイヤモンド研磨ディスクです。使い込んで行くと切れ味が増してきます。ドレッシングスティックでドレッシングを行えば、研削力が回復しますので、セラミックスから鉄鋼などの硬い金属材料に対して、幅広く使用できます。裏面のり付きですので、8インチ研磨盤に貼って使用します。
粒径(μm)10
マグネットディスク Φ8インチ アキュラマグネットディスク Φ8インチアキュラ
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
アキュラ マグネットシステム※ アキュラ・マグネットシステムは他社研磨機にもご使用いただけます。※ キャッププレートはテフロン加工されていますので、のり付研磨機、研磨クロスの糊屑を残さずに剥がせます。※ キャッププレートのエッジはR形ですので、エッジで手を切る心配がありません。 (使い方)(1) 研磨盤にマグネットディスク(裏のり付)を貼ります。(2) キャッププレート、又はステンレス鋼ディスクをマグネットディスクの上にのせて磁気固定します。(3) 耐水研磨紙(裏のり付)、研磨クロス(裏のり付)をキャッププレート、又はステンレス鋼ディスクの上に貼ります。(4) 耐水研磨紙、研磨クロスを取り換える時は、キャッププレートごと磁気固定部から取り外すことができます。
ステンレス鋼ディスク Φ8インチ アキュラステンレス鋼ディスク Φ8インチアキュラ
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
アキュラ マグネットシステム※ アキュラ・マグネットシステムは他社研磨機にもご使用いただけます。※ キャッププレートはテフロン加工されていますので、のり付研磨機、研磨クロスの糊屑を残さずに剥がせます。※ キャッププレートのエッジはR形ですので、エッジで手を切る心配がありません。 (使い方)(1) 研磨盤にマグネットディスク(裏のり付)を貼ります。(2) キャッププレート、又はステンレス鋼ディスクをマグネットディスクの上にのせて磁気固定します。(3) 耐水研磨紙(裏のり付)、研磨クロス(裏のり付)をキャッププレート、又はステンレス鋼ディスクの上に貼ります。(4) 耐水研磨紙、研磨クロスを取り換える時は、キャッププレートごと磁気固定部から取り外すことができます。
耐水研磨紙 #1200   裏のり付 アキュラ耐水研磨紙 #1200 裏のり付アキュラ
56,980税込62,678
1箱(100枚)
15日以内出荷
※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
耐水研磨紙 #800     裏のり付 アキュラ耐水研磨紙 #800 裏のり付アキュラ
49,980税込54,978
1箱(100枚)
15日以内出荷
※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
耐水研磨紙 #120     裏のり付 アキュラ耐水研磨紙 #120 裏のり付アキュラ
34,980税込38,478
1箱(100枚)
15日以内出荷
※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造フィルムディスク 125 マジック 穴無し大塚刷毛製造
5,598税込6,158
1箱(100枚)
3日以内出荷
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。
用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形粒度P2000寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
469税込516
1袋(8枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
17日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)
1,898税込2,088
1セット(7個)
7日以内出荷
セット内容粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本材質ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000シャフト径(Φmm)2.34ディスク径(Φmm)12

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

マジックディスク・サンディングペーパー