絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
1,400件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク3M(スリーエム)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(25枚)
当日出荷
3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
スティキット トライエムアイト サンディングロール 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト サンディングロール3M(スリーエム)
5,898税込6,488
1箱(1ロール)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
カラーサンドボール青 KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青KOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングRマジック 空研 SK11サンディングRマジック 空研SK11
529税込582
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。粒度240適合材木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ用目の粗さ中目
サンディングロール空研木工用 SK11サンディングロール空研木工用SK11
759税込835
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途木工素地の荒削り、木製フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ超荒目
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンパッド 穴あき マジックタイプ 空研グリーンパッド 穴あき マジックタイプ空研
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
Cパット油膜取り用 SHINANO(信濃機販)Cパット油膜取り用SHINANO(信濃機販)
4,298税込4,728
1セット(5枚)
当日出荷
用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプマジック・穴有りねじサイズ5/16インチ
#600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ#600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA819FJ-60外径(Φmm)31
#120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ#120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
粒度120エスコ品番EA819FJ-12外径(Φmm)31
ソフトパット(5枚入) U-TOOLS (埼玉精機)ソフトパット(5枚入)U-TOOLS (埼玉精機)
2,698税込2,968
1個(5枚)
当日出荷
対応製品51寸法(mm)Φ30×7
MPパッド U-TOOLS (埼玉精機)MPパッドU-TOOLS (埼玉精機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ72×10
マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックスマジックタッチパット用 クッションスポンジサンフレックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。 パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。 広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)外径D(Φmm)125厚さ(mm)25材質ウレタンスポンジ、ポリエステル許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
SV12SG用サンドペーパー(スプリング式) HiKOKI(旧:日立工機)SV12SG用サンドペーパー(スプリング式)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)114×140
ファイバーディスク 理研コランダムファイバーディスク理研コランダム
1,598税込1,758
1箱(10枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
中間クッションパッド SHINANO(信濃機販)中間クッションパッドSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番793-8179適合本体SI-3101 M質量(g)90
サンディングパッド Ass'y 日東工器サンディングパッド Ass'y日東工器
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
用途スーパーハンド用適合機種ASH-900メーカー商品コード21983
パッド5"L-NH Ass'y 日東工器パッド5"L-NH Ass'y日東工器
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)125仕様レザー穴なしトラスコ品番777-0936適合機種APS-125SVメーカー商品コード54352
マジックタッチサンダーバフ サンフレックスマジックタッチサンダーバフサンフレックス
499税込549
1パック(2枚組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)100材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
689税込758
1パック(5枚)
4日以内出荷
用途木工荒仕上適合機種S-555M・S-550M・S-5000寸法(mm)75×107種類荒仕上
ラバーパット(マジック式) BOSCH(ボッシュ)ラバーパット(マジック式)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合PEX220A・PEX220A/N
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール
3,898税込4,288
1個
当日出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。寸法(mm)73×108質量(g)30トラスコ品番366-3817
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
電子ポリッシャー C-201専用のパッドです。
トラスコ品番365-0731質量(g)165接続ねじM16
ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
429税込472
1セット(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途エアーサンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプエアー用 穴あき最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り) FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)FUJI STAR(三共理化学)
96税込106
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。 #120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(Φmm)125砥材A質量(g)15
サンディングペーパー RELIEFサンディングペーパーRELIEF(5件のレビュー)
299税込329
1セット(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。サイズ(mm)228×93タイプ乾式用種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材G基材クラフト紙砥粒G適合材金属、合板、木材など
面ファスナーパット(125mm) HiKOKI(旧:日立工機)面ファスナーパット(125mm)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
外径(mm)125仕様マジック式適合SP13V
研磨ペーパー #80 ベルクロ 日東工器研磨ペーパー #80 ベルクロ日東工器(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(50枚)
当日出荷
トラスコ品番814-7979メーカー商品コード90823
EXベルト KOVAX(コバックス)EXベルトKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(20本)
3日以内出荷
ソフトなタッチで研磨できる為、金属素地に深い傷をいれることなく、塗膜のみを剥がすことができます。 スポット溶接痕を残して塗膜剥がしできます。 溶接部を削りすぎることなく、溶接後のこげ取り研磨ができます。 特に使用頻度の高い#80、#120、#180は色分けしてある為、粒度を容易に見分けることができます。
用途塗膜剥がし、溶接後のこげ取り適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ネットシート80×130(10枚) マキタネットシート80×130(10枚)マキタ
1,998税込2,198
1パック(10枚)
4日以内出荷
全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。四角タイプ[寸法80mm×130mm](各10枚入)
寸法(mm)80×130
ラバーパット用ロックナット イチネンアクセスラバーパット用ロックナットイチネンアクセス
409税込450
1個
翌々日出荷
用途ラバーパット用ロックナットゴールドねじ径M10×1.5P寸法(Φ×高さH)(mm)約30×4表面仕上げ有色クロメート
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,298税込6,928
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
研磨ディスク 日本研紙研磨ディスク日本研紙
2,298税込2,528
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)180×22.2基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)7
SG ネルディスク ヤナセ(柳瀬)SG ネルディスクヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
翌々日出荷
さらに美しく仕上げます。最終ふき取り用として開発しました。
用途細かな繊維で、生地が緻密な為、ふき取りやツヤ出しに効果を発揮します。トラスコ品番812-6413外径(mm)100
100Φ用止め金具 高速電機(富士製砥)100Φ用止め金具高速電機(富士製砥)
299税込329
1個
6日以内出荷
100Φ用の止め金具です。
賢者のタッチパット アウトラン賢者のタッチパットアウトラン
999税込1,099
1個
当日出荷
『賢者のケンマフ』75mmタイプを使用するときに便利なアタッチメントです。
用途電動ドリルやインパクトドライバーなどに装着して使用します。仕様(許容回転数[r.p.m])4500取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75六角軸
マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦBOSCH(ボッシュ)
629税込692特価
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき56個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)56穴
フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528特価
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ないです。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途ステンレス、金属の表面仕上げ。 錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)125適合材ステンレス、金属
ランダムサンダー凸凹スポンジ SK11ランダムサンダー凸凹スポンジSK11
889税込978
1個
当日出荷
凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。
用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。材質スポンジ寸法(mm)125タイプランダムサンダー用(マジック式)

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

マジックディスク・サンディングペーパー