ホルダーパッド-SKD-MAC翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途一般研削用ホルダーパッドトラスコ品番806-3189材質ゴム、アルミ、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)BOSCH(ボッシュ)翌々日出荷から8日以内出荷
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダーセット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ材質耐熱性プラスチック取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
鷲印ジスクKOVAX(コバックス)3日以内出荷
強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。
作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。
高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
マジックパットΦ100XM10ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングラバーパッドBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
フレキシブルタイプ
用途平面の研磨作業に材質耐熱性プラスチック適合機種ディスクグラインダーGWS20-180セット内容ラバーパット、固定ナット質量(g)240外径(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応