Bコングヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
速度調整式ペンシル型ルーターです。ペンシル形状とスピード調節で精密作業も思いのままです。
用途研磨作業。寸法(mm)165×28回転数(min-1[r.p.m])3000~13000適合材ガラス・木工・金属
フェルトディスク(裏面接着剤付)リューター翌々日出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨剤を併用して使用して下さい。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
トラスコ品番126-9064厚さ(mm)2色白外径(mm)31穴径(mm)11
ディスクペーパー6型尾崎亀商店4日以内出荷から6日以内出荷
ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)150
ディスクペーパー5型尾崎亀商店6日以内出荷
ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)125
ディスクペーパー4型尾崎亀商店6日以内出荷
ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)100
友定ポリッシャーペーパー385Φ尾崎亀商店当日出荷から5日以内出荷
防水材や塗床のケレン、研磨に!!
裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)385
岡田ポリッシャーペーパー330Φ尾崎亀商店当日出荷から5日以内出荷
防水材や塗床のケレン、研磨に!!
裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)330
サンドペーパーチップリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
チップホルダー(小)に張り付けて使用します。