絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
  • 高島産業(69)
  • ヤナセ(柳瀬)(61)
  • エスコ(46)
  • (40)
  • バーテック(39)
  • FBK(フタバ)(25)
  • TRUSCO(20)
  • RS PRO(20)
  • ミニター(19)
  • オズボーン(16)
  • サンフレックス(15)
  • PFERD 馬印(14)
  • LESSMANN(12)
  • 鳴門屋(11)
  • オフィスマイン(9)
  • H&H(8)
  • ミヤキ(8)
  • SK11(8)
材質(ブラシ部)
  • その他(16)
  • アルミ(2)
  • エヌグリット(8)
  • スチール(39)
  • ステンレス(57)
  • ナイロン(26)
  • メッキBBR(1)
  • ワイヤー(4)
  • 獣毛(2)
  • 真鍮(31)
  • 銅線(4)
  • 鋼線(76)
外径(Φmm)
  • 25(18)
  • 32(15)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(72)
  • 60(19)
  • 65(82)
  • 75(185)
  • 80(14)
  • 85(53)
  • 90(52)
  • 95(20)
  • 100(104)
  • 120(56)
  • 125(52)
  • 150(54)
  • 200(40)
  • 250(39)
  • 300(31)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(70)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(78)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(17)
  • 樹脂(7)
  • 石材(2)
  • (75)
  • 銅・真鍮(26)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • M10(190)
  • M16(45)
  • UNC 5/8(2)
  • その他(1)
線径(Φmm)
  • 0.03(5)
  • 0.1(3)
  • 0.15(19)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.25(45)
  • 0.27(26)
  • 0.3(84)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(63)
  • 0.55(8)
  • 0.7(3)
  • 0.75(4)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
  • 6(20)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(17)
  • 12.5(12)
  • 13(14)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 20(50)
  • 22(12)
  • 23(9)
  • 25(84)
  • 30(44)
  • 31(10)
  • 35(21)
  • 37.5(11)
  • 38(24)
  • 50(14)
  • 62.5(12)
  • 75(9)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
ホイールブラシ 鋼線 モノタロウホイールブラシ 鋼線モノタロウ(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3
カップブラシ ステンレス モノタロウカップブラシ ステンレスモノタロウ(50件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
材質SUS304外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3質量(kg)0.183最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ワイヤー径(Φmm)0.3
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウベベルブラシ メッキ付 鋼線モノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ベベルブラシ 鋼線 モノタロウベベルブラシ 鋼線モノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×1.5毛丈(mm)18線径(Φmm)0.3金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合スパナ22mm(二面幅)ねじ径(Φmm)10
真鍮カップブラシ モノタロウ真鍮カップブラシモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5
アジャストピンレンチ TRUSCOアジャストピンレンチTRUSCO(19件のレビュー)
749税込824
1丁
当日出荷
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用使用範囲(mm)10~30トラスコ品番232-5705質量(g)148
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)エスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
鋼線鋸刃ホイールブラシ 鳴門屋鋼線鋸刃ホイールブラシ鳴門屋(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。外径(mm)80穴径(mm)6.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
スラストブラシ アマガサスラストブラシアマガサ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10仕様電動工具用ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシバイソンひねりワイヤーカップブラシクロダブラシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。外径(mm)65ねじ径M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)265
ホイールブラシ 真鍮線 モノタロウホイールブラシ 真鍮線モノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。材質真鍮厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.15外径(Φmm)150金具径(Φmm)82
鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドホイールブラシ鳴門屋(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ノットベベルブラシ LESSMANNノットベベルブラシLESSMANN(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。厚さ(mm)12線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用全長(mm)35ねじピッチ1.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮 ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
電動工具用ベベルブラシ TRUSCO電動工具用ベベルブラシTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)ワイヤブラシHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO電動工具用カップブラシステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
75mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ75mm カップ型ワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線外径(Φmm)75ねじサイズM10×1.5毛丈(mm)25線径(Φmm)0.51エスコ品番EA809-22ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイル SK11ワイヤーホイルSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。適合材金属穴径(Φmm)12.7
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
ミニカップブラシ SK11ミニカップブラシSK11
789税込868
1個
当日出荷
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ線径(mm)0.27
...

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)