16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×1.5 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 砥石径(Φmm)100 毛材黄より線 金具径(Φmm)60
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)23 外径(Φmm)75 砥石径(Φmm)100 毛材黄より線 金具径(Φmm)60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 毛材ダイヤ毛材#400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
6,898 税込7,588
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 形状標準 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 外径(mm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質(線材)鋼線 毛材鋼線 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番827-7134 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 砥石径(Φmm)100 毛材黄より線 金具径(Φmm)75
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)10 毛材ダイヤ毛材#400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
6,298 税込6,928
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛丈(mm)10 毛材パキン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)メッキ鋼線 外径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 アズワン品番64-2270-19 ねじサイズM10×1.5
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材メッキ撚り線 BBR 外径(Φmm)44・68 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)18 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 金具径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

双和化成(SOWA)専用ホルダー
Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質アルミ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A11-CB25M 精密加工用ブラシ ジーベックテクノロジー 動画あり
ジーベックテクノロジー精密加工用ブラシ
材質(ブラシ部)赤色 外径(Φmm)25 径(Φmm)25 全高(mm)75 材質セラミック砥石 長さ(mm)75 タイプカップ型
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷