絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • TRUSCO(7)
  • 高島産業(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • FBK(フタバ)(4)
  • SK11(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • リニア・ビズ(3)
  • E-Value(2)
  • LESSMANN(2)
  • 東安(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • バーテック(1)
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • ナイロン(3)
  • ワイヤー(1)
  • 真鍮(5)
  • 鋼線(12)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 40(4)
  • 50(10)
  • 65(10)
  • 75(29)
  • 80(4)
  • 85(11)
  • 90(8)
  • 100(11)
  • 120(10)
  • 125(4)
  • 150(5)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
適合材
  • アルミ(70)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(78)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(17)
  • 樹脂(7)
  • 石材(2)
  • 銅・真鍮(26)
ねじの呼び
  • M10(36)
  • M16(10)
線径(Φmm)
  • 0.03(3)
  • 0.15(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(14)
  • 0.27(3)
  • 0.3(12)
  • 0.35(6)
  • 0.38(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(9)
  • 0.90(1)
  • 1(4)
0.03・0.15・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.4・0.5・0.90・1
毛丈(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 20(15)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(2)
  • 25(15)
  • 25.5(1)
  • 30(8)
  • 35(7)
  • 37.5(1)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 62.5(1)
  • 75.5(1)
10・12・13・15・16・17.5・20・22・22.5・23・25・25.5・30・35・37.5・38・40・50・62.5・75.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
剛腕カップブラシ E-Value剛腕カップブラシE-Value(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
ノットベベルブラシ LESSMANNノットベベルブラシLESSMANN(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。厚さ(mm)12線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用全長(mm)35ねじピッチ1.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
電動工具用ベベルブラシ TRUSCO電動工具用ベベルブラシTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO電動工具用カップブラシステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ワイヤーホイル SK11ワイヤーホイルSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。適合材金属穴径(Φmm)12.7
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキカップブラシ Eタイプヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ワイヤーホイル SK11六角軸ワイヤーホイルSK11
889税込978
1本ほか
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ 真鍮 TRUSCOカップブラシ 真鍮TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
ベベルワイヤー SK11ベベルワイヤーSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合材鋼板などねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000
鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)カップブラシBIGMAN(ビッグマン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22ミニター
3,898税込4,288
1袋(3本)ほか
当日出荷
外径(mm)22材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷
外径(mm)25材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCOカップブラシ ゴールドメッキTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
ワイラーパワーブラシ バーテックワイラーパワーブラシバーテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ワイヤー(SW)外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番124-9541ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじ径(mm)10適合材各種金属
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(2本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
カップブラシ ヤナセ(柳瀬)カップブラシヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)10ねじ径M10外径(Φmm)75毛材ステンレス適合材鉄・一般金属・ステンレス
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。線径(Φmm)0.90材質(ブラシ部)6ナイロン適合材鉄鋼、非鉄金属
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線) TRUSCOケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛材メッキより線適合材各種金属製品、造船・橋梁等外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
799税込879
1個
翌々日出荷
スーパーベベルワイヤーブラシ SK11スーパーベベルワイヤーブラシSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。適合材鋼板などねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)95最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキカップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22ミニター
3,698税込4,068
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)22材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16ミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)16厚さ(mm)1.2材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)12厚さ(mm)1.2材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ22ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)22材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)