25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 厚さ(mm)12 線径(Φmm)0.5 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 全長(mm)35 ねじピッチ1.5 ねじ径(M×P)10×1.5 適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質(ワイヤー部)真鍮波線 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別電動・空気工具グラインダー用 材質真鍮波線 ねじピッチ1.5 穴径(Φmm)M10×P1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 適合材真鍮、木材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に 適合材真鍮、銅、木工など 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 線径(Φmm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)25 材質硬鋼線 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15 適合材真鍮、銅、合金、木工 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)25 材質真鍮 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に ねじ径M10×P1.5 適合材真鍮、銅、木 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

外径(mm)22 材質真鍮 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(mm)25 材質ステンレス 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(mm)22 材質ステンレス 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(mm)22 材質硬鋼線 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に 適合材真鍮・銅、木製品など ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)10 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)85 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質ステンレス鋼線 (SUS304) ねじ径M10×1.5mm 全高(mm)43 外径(Φmm)65 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材鉄鋼、非鉄金属 線径(mm)0.35
1袋(2本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質ハイカーボンスチール ねじ径M10×1.5mm 全高(mm)43 外径(Φmm)65 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材鉄鋼、非鉄金属 線径(mm)0.35
1袋(3本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 外径(Φmm)75 毛材ステンレス 適合材鉄・一般金属・ステンレス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 毛材高張度鋼(HT)線 外径(Φmm)80 ねじ径M10(P1.5) 全高(mm)75 線径(Φmm)0.5 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番484-0453 全長(mm)75 質量(g)920 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
42,980 税込47,278
翌日出荷

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に 適合材真鍮、銅、木 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷