こんなお得な商品も!

カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95
ねじ径M10
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヒネリ型
線径(Φmm)0.50
種別スチール ヒネリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応
材質エヌグリット線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
関連資料(0.99MB)
用途表面の清掃用
材質ナイロン線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)1
関連資料(2.27MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)16
毛丈(mm)22
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等
材質ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(2.27MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)16
毛丈(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M16×P2.0
毛丈(mm)25
ねじピッチ2
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)16
適合材ステンレス、アルミなど
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.3
関連資料(2.27MB)
毛丈が短いため、切断バリ・コーナー研磨に最適です。錆落とし、塗装剥離に適しています。曲面、凸凹面のコーナー部などに最適です。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)85・金具径:63・毛丈:13
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)25
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途金属のサビ取り・バリ取り等
材質鋼線メッキ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)85
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(0.99MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじ径M16
外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途重研削用・サビ取り・バリ取り等
材質鋼線ヒネリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.5
関連資料(2.27MB)
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(Φmm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
ねじ径(M×P)10×1.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
スカート付
用途金属のサビ取り・バリ取り等
材質鋼線メッキ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(2.27MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
角度(°)20
用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り
材質ステンレスヒネリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.5
関連資料(0.99MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等
材質ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)85
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(0.99MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
1個
¥589
税込¥648
欠品中
重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチール線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25
線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
毛丈(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
適合材ステンレス、アルミなど
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヒネリ型
線径(Φmm)0.50
種別スチール ヒネリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
用途金属のサビ取り・バリ取り等
材質鋼線メッキ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
関連資料(2.27MB)
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスのバリ取り・焼け取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など
材質ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスの重研削用。頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など
材質ステンレスヒネリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)85
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.3
関連資料(0.99MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。金属のサビ取り・バリ取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など。2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
1
2
次へ
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。