用途鉄、非鉄金属の磨き
軸径(Φmm)2.35
適合機種HR-25、HR-100
材質真鍮ワイヤブラシ
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000
先端径(mm)Φ6.0・Φ22
名称960ワイヤブラシ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。
トラスコ品番128-2665
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
毛材ナイロン
外径(mm)25
穴径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。