エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型錦(2件のレビュー)当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型錦(1件のレビュー)当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
ヒネリカップブラシリニア・ビズ3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ヒネリカップブラシリニア・ビズ当日出荷から3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65穴径(Φmm)M10(P1.5)毛丈(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798