カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)
          • ホイールブラシ(23)
          • カップブラシ(52)
          • ベベルブラシ(8)

研磨ブラシ(グラインダー用) :「塗装落とし」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xtremeベベルブラシ ムラキXtremeベベルブラシムラキ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
Xtremeカップブラシ ムラキXtremeカップブラシムラキ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線メッキ線オンネジ筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線オンネジ筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
779税込857
1本
9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.35ねじ長さ(mm)20取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒径(Φmm)15筒長(mm)20ねじ径(Φmm)10P1.5
#180 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
ナイロン軸付カップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロン軸付カップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
六角軸  #180  グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 #180 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
真鍮ベベルブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮ベベルブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
ステンレスベベルブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ステンレスベベルブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)13
#180 プレスベベルブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 プレスベベルブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線ベベルブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ベベルブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線ヒネリベベルブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリベベルブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
ステンレスヒネリベベルブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ステンレスヒネリベベルブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
899税込989
1個
7日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。金具径(Φmm)38
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。仕上げ、艶出し、クリーニング取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
六角軸  ナイロンホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
ナイロンベベルブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンベベルブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニングねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
ナイロンベベルブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンベベルブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシサビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
619税込681
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
スーパーカップブラシ2 SK11スーパーカップブラシ2SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
ホイールブラシ 真鍮線 モノタロウホイールブラシ 真鍮線モノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。材質真鍮厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.15外径(Φmm)150金具径(Φmm)82
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 バーテックノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用バーテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ バーテックダイナミック クリンプタイプベベルブラシバーテック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
ダイナミック カップブラシ バーテックダイナミック カップブラシバーテック
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。トラスコ品番201-8427材質SUS(ステンレスワイヤー)質量(g)300タイプ電動用最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5線径(Φmm)0.3外径(mm)75
セーフティ研磨ジスク BIGMAN(ビッグマン)セーフティ研磨ジスクBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としにねじ径M10外径(Φmm)75適応ディスクグラインダー
強靭ヒネリブラシ ステン線 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線極龍(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら