金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)75
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
適合材金属
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。
外径(mm)75
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。