商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(8)
8(44)
10(74)
12(28)
20(72)
30(20)
50(18)
60(25)
76(18)
100(32)
ベルト幅(mm)をもっと見る
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸
幅(mm)11
品番【専用ホルダー】49755
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
外径(Φmm)6
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
材質砥材:アルミナ砥粒(A/O)
使用工具ベルトサンダー
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
形状円筒先三角
幅(mm)11
品番【専用ホルダー】49770
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
外径(Φmm)6
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。