ハンディ用 :「研磨ベルト」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(8)
8(44)
10(74)
12(28)
20(72)
30
50(18)
60(25)
76(18)
100(32)
ベルト幅(mm)をもっと見る
1箱(20本)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ギガ・セレクション研磨ベルト
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。 適合材ステンレス、高合金鋼材など
1箱(20本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(20本)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20本)
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄工 ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス) 適合9031 ベルトサンダ 砥粒AA
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途石材・プラスチック ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス) 適合9031 ベルトサンダ 砥粒CC
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高回転速度(m/min)2500
1箱(20個)
3,500 税込3,850
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など ベルト幅(mm)30 周長(mm)535 ベルト厚(mm)3
1箱(2本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 形状円筒 幅(mm)30 品番【専用ホルダー】49480 内径(Φmm)30
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒CC
1パック(10枚)
4,088 税込4,497
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材A(溶融アルミナ) 適合材一般金属、ガラス 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途一般金属・ステンレス鋼の研磨 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 寸法(mm)30×540 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材一般金属・ステンレス鋼 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 寸法(mm)30×540 砥材A(溶融アルミナ) 接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品、RoHS
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業EB533ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 長さ(mm)533 幅(mm)30 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)533
1箱(20本)
3,798 税込4,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 30×540mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540 幅(mm)30 寸法(mm)30×540 砥材A
1箱(20本)
5,198 税込5,718
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度(#)70 砥材Z
1箱(20本)
3,898 税込4,288
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります