商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6
8(44)
10(74)
12(28)
20(72)
30(20)
50(18)
60(25)
76(18)
100(32)
ベルト幅(mm)をもっと見る
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
全周(mm)300
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。
周長(mm)300
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。
用途バリ取り、面取りビード除去研削、研磨
適合本体MRA-PB6105用
長さ(mm)610
材質/仕上アルミナ
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300
適合材一般鋼材、木材、樹脂
入数30
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。