「ベルト幅(mm)」から絞り込む
ダイヤモンドベルト永興電機工業3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した柔軟性のある研削用ベルトです。超硬合金、セラミックス、ガラス、石材等の難削材に適しています。1パック3本入りです。
サンドベルト永興電機工業3日以内出荷
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300適合材一般鋼材、木材、樹脂入数30
ダイヤモンドベルトセットNSK(ナカニシ)翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300トラスコ品番833-8446セット内容65021、65022、65023、65024、65025、65026、65027、65028各1本幅(mm)8質量(g)512018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤモンドベルトソフトNSK(ナカニシ)翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)52018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトソフトタイプNSK(ナカニシ)翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトハードタイプNSK(ナカニシ)翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ジルコニアベルトNSK(ナカニシ)翌々日出荷
アルミ、ステンレス、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
粒度120トラスコ品番833-8433長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)622018年トラスコ掲載ページ5 1358
ドットベルトミニター翌日出荷から9日以内出荷
素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。
長さ(mm)300幅(mm)8適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ジルコニアベルト#180ミニター当日出荷
幅(mm)8粒度180トラスコ品番751-0454長さ(mm)300質量(g)75対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ダイヤベルト 5本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4345セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本質量(g)10
ジルコニアベルトセット 30本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4329セット内容64971(#80)、64972(#100)、64973(#120)各10本質量(g)92
サンドベルト仕上げセット 40本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4281セット内容64925(#320)、64926(#400)、64927(#600)、64928(#800)各10本質量(g)60
サンドベルトセット 40本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4272セット内容64921(#80)、64922(#120)、64923(#180)、64924(#240)各10本質量(g)82
レジンダイヤベルト ハードヤナセ(柳瀬)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10本)
当日出荷から33日以内出荷
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から28日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー用 ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。幅(mm)8周長(mm)300砥材Z(ジルコニア)適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
ベルトサンダー用 サンドベルトリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1パック(30本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。周長(mm)300砥材A(かっ色アルミナ)適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
ミニモ メッシュベルト#600ミニター翌々日出荷
粒度600ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9687質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ メッシュベルト#400ミニター翌々日出荷
粒度400ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9686質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ メッシュベルト#220ミニター翌々日出荷
粒度220ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9683質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ メッシュベルト#1000ミニター翌々日出荷
粒度800ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9688質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅