「ベルト幅(mm)」から絞り込む
スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削
付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個
質量(kg)5.9
ベルト幅(mm)100
定格電圧(V)100
ベルト長さ(mm)485
定格電流(A)11
定格時間(分)30
無負荷ベルト周速(m/min)1100
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
1箱(10本)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。