「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(3)
11(2)
15(3)
17(3)
20
26(3)
50(3)
60(4)
85(4)
100(2)
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
長さ(mm)520
幅(mm)20
砥材ダイヤモンド砥粒
質量(g)20
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
RoHS指令(10物質対応)対応
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材ジルコニア
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、鉄
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)20
品番【専用ホルダー】49460
内径(Φmm)22
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ダイヤモンド砥粒
長さ(mm)520
幅(mm)20
質量(g)20
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)20
品番【専用ホルダー】49450
内径(Φmm)19
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
仕様不織布
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
適合材ステンレス、アルミナ等
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。