電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
接着剤R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金の研磨
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材Z(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金
接着剤R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。