「ベルト幅(mm)」から絞り込む
8(1)
30(1)
50(2)
100(3)
110(1)
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
用途木、金属の研磨に
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)50×915
砥材白色アルミナ
適合材木、金属
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用
適合SB10V2用
幅(mm)100
周長(mm)610
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用
適合BG-100/BGH-100用
幅(mm)100
周長(mm)910
炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。
目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。
粒度80
砥材A(アルミナ)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
ジルコニア砥石を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたベルトです。アルミ、真鍮、ステンレスや高炭素鋼用の研削用ベルトです。1パック30本入りです。
幅(mm)8
周長(mm)300
適合材アルミ、真鍮、ステンレス、高炭素鋼
入数30
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
ベルト研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。