卓上用 :「枠」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(3)
100(2)
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 質量(g)140 砥粒WA 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒酸化アルミニウム
1箱(10本)
14,980 税込16,478
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類WA 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒WA
1箱(10本)
15,980 税込17,578
30日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)2100 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×2100
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
52日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります