「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(5)
20(7)
25(7)
30(5)
50(13)
75(9)
100(16)
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
砥材精密成型砥粒
基材ポリエステル
砥粒セラミック
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
寸法(mm)100×915
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造研磨布
基材コットン混紡布
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
研磨材の構造不織布
適合材ステンレス、アルミ等
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
砥粒酸化アルミニウム
幅×長さ(mm)50×3350
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)915
ベルト幅(mm)100
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒種類酸化アルミニウム
基材レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)100×915
砥粒酸化アルミニウム
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します
耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです
低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒種類WA
基材レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)100×915
砥粒WA
<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色赤茶
基材YF wt. ポリエステル布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式・湿式
<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色赤茶
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式・湿式
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
質量(g)140
砥粒WA
幅×長さ(mm)50×3350
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色茶
基材JE wt. レーヨン布
砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
工程乾式
<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
用途整える仕上げ工程に最適。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色紫
基材J wt. コットン布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色茶
基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布
砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
工程乾式
<軽いタッチでサクサク削る>。3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
用途スラック研磨に最適。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色赤茶
基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式
<アルミに適したスムーズな研磨特性>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色赤茶
基材YF wt. ポリエステル布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式
<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
用途特殊鋼や難削材の重研削用。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色赤茶
基材YF wt. ポリエステル布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式・湿式
<新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色紫
基材YF wt. ポリエステル布
砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式・湿式
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)2100
砥粒酸化アルミニウム
幅×長さ(mm)50×2100
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。