胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール、ユニクロメッキ
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材
材質鉄
仕上クロメートめっき
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
長さ(mm)38
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロ
番手14
線径(mm)2.1
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。
適合木釘:フロアー材
材質スチール、表面処理:クロメート
色ゴールド
表面処理クロメートメッキ
胴部形状スクリュー
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。