絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 九飛勢螺(5)
  • ヤマヒロ(2)
ねじの呼び
  • 4.8mm
  • 2mm(37)
  • 2.3mm(31)
  • 2.6mm(44)
  • 3mm(201)
  • 3.5mm(121)
  • 4mm(573)
  • 4.2mm(65)
  • 4.5mm(31)
  • 5mm(386)
  • 6mm(157)
  • M3(115)
  • M3.5(122)
  • M3.8(48)
  • M4(863)
  • M4.2(98)
  • M4.8(61)
  • M5(514)
  • M5.5(33)
  • M6(257)
  • M8(31)
長さ(mm)
  • 13(2)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 19(9)
  • 25(7)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 38(5)
  • 40(1)
  • 45(7)
  • 50(8)
  • 57(1)
  • 60(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
  • 鉄すべて(4)
  • SWCH18A(3)
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • パシペート(4)
3価ユニクロ・パシペート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(2)
1.6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
20・3ユニ SH KM(+)DPT 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPT大阪魂
6,914税込7,605
1袋(250個)
9日以内出荷
サイズ4.8×45寸法L(mm)45寸法L1(mm)19寸法D(mm)Φ11寸法h(mm)2.4寸法PL(mm)19ねじ径d(Φmm)Φ4.8
3W-ZEC ピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂3W-ZEC ピアスHEX(ゼンネジ大阪魂
6,676税込7,344
1袋(300個)ほか
9日以内出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カステンコピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂3カステンコピアスHEX(ゼンネジ大阪魂
8,876税込9,764
1袋(300個)ほか
翌々日出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
20・3ユニ SH LIVE DNH 大阪魂20・3ユニ SH LIVE DNH大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ ドリスク リーマフレキ 大阪魂ユニクロ ドリスク リーマフレキ大阪魂
3,876税込4,264
1袋(250個)ほか
9日以内出荷
3カ-W ピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂3カ-W ピアスHEX(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1袋(23個)
9日以内出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂クロメート (+)バンノウビスラッパ大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
32,230税込35,453
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
55,880税込61,468
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,998税込10,998
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,898税込10,888
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
13,980税込15,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂SUS410 コース フラットモドトラス大阪魂
667税込734
1袋(36個)
3日以内出荷
サイズ4.8×18寸法L(mm)18寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11仕上パシペート

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)