絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角(2)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(5)
  • 19(7)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 35(6)
  • 40(2)
  • 45(8)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 125(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • (1)
ねじの呼び
  • 4.8mm
  • 3mm(7)
  • 3.5mm(20)
  • 4mm(232)
  • 4.0mm(6)
  • 4.2mm(57)
  • 4.5mm(5)
  • 5mm(208)
  • 6mm(105)
  • M3(13)
  • M3.5(33)
  • M3.8(11)
  • M4(336)
  • M4.2(38)
  • M4.3(18)
  • M4.5(18)
  • M4.8(9)
  • M5(214)
  • M5.5(7)
  • M6(98)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • パシペート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(1)
  • 1.59(5)
  • 1.6(2)
1.41・1.59・1.6
ねじ穴寸法
  • No.2(5)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • 九飛勢螺(6)
  • ヤマヒロ(2)
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状から絞り込む
六角
六角(2)
  • 3W-ZEC ピアスイレブン(ウエハー 大阪魂

    3W-ZEC ピアスイレブン(ウエハー

    大阪魂
    6,214税込6,835
    1袋(800個)
    9日以内出荷
    寸法L(mm)13働き長さ(mm)6板厚(mm)1枚削孔板厚:0.6-1.2、2枚合わせ時:1.6MAX寸法h(mm)2.3寸法Dk(Φmm)9.5
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W ピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂

    3カ-W ピアスHEX(ゼンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    9日以内出荷
    ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ
    32,230税込35,453
    1ケース(5000本)
    翌々日出荷
    一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
    仕様クロムフリー材質頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPT 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPT

    大阪魂
    6,914税込7,605
    1袋(250個)
    9日以内出荷
    サイズ4.8×45寸法L(mm)45寸法H(mm)2.4寸法L1(mm)19寸法D(mm)Φ11寸法PL(mm)19ねじ径d(Φmm)Φ4.8
  • 20・3ユニ SH KM(+)DNB 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DNB

    大阪魂
    17,656税込19,422
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    寸法L(mm)23寸法L1(mm)15
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DPT 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DPT

    大阪魂
    4,445税込4,890
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2番寸法D(mm)11最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
  • 20・3ユニ SH LIVE DPH 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE DPH

    大阪魂
    3,652税込4,017
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DPF

    大阪魂
    5,252税込5,777
    1袋(250個)
    9日以内出荷
    十字穴番号2番ねじピッチp(mm)1.41
  • 3W-ZEC ピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂

    3W-ZEC ピアスHEX(ゼンネジ

    大阪魂
    6,676税込7,344
    1袋(300個)ほか
    9日以内出荷
    ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • 3カステンコピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂

    3カステンコピアスHEX(ゼンネジ

    大阪魂
    8,876税込9,764
    1袋(300個)ほか
    4日以内出荷
    ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPF

    大阪魂
    6,098税込6,708
    1袋(250個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DNT 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DNT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番寸法D(mm)11寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
  • 3カ-W ピアスHEX(JIS 九飛勢螺

    3カ-W ピアスHEX(JIS

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
    サイズ4.8×25寸法s(mm)8首下長(mm)25寸法h(mm)4.3寸法c(mm)1寸法dc(Φmm)10.5ねじ径D4.8
  • 3カ-ユニ ベストJP 大阪魂

    3カ-ユニ ベストJP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)40寸法D(mm)10.5寸法k(mm)15寸法p(mm)3.2寸法dk(mm)3.4
  • 20・3ユニ SH KM(+)DNL 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DNL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1寸法D(Φmm)9ねじ径d(Φmm)4.8
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DNL 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DNL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番寸法D(mm)9寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
  • 20・3ユニ SH LIVE DNH 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE DNH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DPB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2番
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ
    55,880税込61,468
    1ケース(5000本)
    翌々日出荷
    一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
    仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
  • ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    9,998税込10,998
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
  • ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    9,898税込10,888
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
  • ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    22,980税込25,278
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8
  • ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    17,980税込19,778
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
  • ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    13,980税込15,378
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)16

ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります

その他形状ドリルネジ