311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム タイプナベ頭 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(94個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(108本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)12.4 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0 穴の形状十字穴
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM4 適合板厚(mm)1.5~2.8 材質SUS410 種類FRXナベ 寸法H(mm)3 頭部形状ナベ 寸法dk(mm)8
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
2,150 税込2,365
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,166 税込1,283
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(40本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様三価ユニクロ 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭径D(Φmm)8.2
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質 表面処理ユニクロ 種類ドリスクナベ 寸法S(mm)全ねじ 頭部形状ナベ
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類FRXナベ 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5~2.8 寸法dk(mm)8
1箱(500個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(36本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状ナベ 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1パック(16本)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
402 税込442
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途ステンレス部材の締結に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(27本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります