ドリルネジ(切り刃付) :「ピアスネジ」の検索結果
関連キーワード
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状トラス
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
適合板厚(mm)1.2~3.6
頭部形状平
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
1パック(13個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM4
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法I(mm)全ネジ
寸法d3(mm)3.38~3.43
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。