8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途MDFボード、チップボード用。木材用。 材質スチール(亜鉛コーティング処理) 頭部形状 2018年トラスコ掲載ページ2 0483
1セット(200本)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(78個)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
1セット(200本)ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 材質クロムバナジウム鋼 頭部形状 穴の形状ピン6ロブ
1箱(100本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0464
1セット(20本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状フレキ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(75本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマ付フレキ ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.5 刃先(mm)10.0 頭高さH(mm)3.7 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:7.5 表面処理ファインパシべート 頭部形状フレキ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(90本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング