絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(10)
  • 大阪魂(8)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 若井産業(3)
  • エスコ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 八尾製鋲(1)
長さ(mm)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 41(2)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 65(16)
  • 75(17)
  • 90(6)
ねじの呼び
  • M4.2
  • 3mm(16)
  • 3.5mm(30)
  • 4mm(28)
  • 4.5mm(30)
  • 5mm(14)
  • M2.1(63)
  • M2.4(76)
  • M2.7(96)
  • M3.1(130)
  • M3.5(123)
  • M3.8(174)
  • M4(13)
  • M4.1(111)
  • M4.5(106)
  • M4.8(53)
  • M5.1(81)
  • M5.8(44)
  • M6.2(56)
  • M8(21)
頭部形状
頭部形状
(1)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (17)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(4)
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(5)
  • ラスパート(2)
  • 黒亜鉛(2)
3価クロメート・その他・カラー・クロメート・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・黒亜鉛
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
13(2)
16(2)
19(2)
25(2)
32(3)
41(2)
50(4)
65(16)
75(17)
90(6)
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(90本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムOHSATO(大里)(9件のレビュー)
519税込571
1パック(60本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木が割れにくいビス プレミアムBK OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムBKOHSATO(大里)(5件のレビュー)
499税込549
1パック(70本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(80本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
840税込924
1セット(30本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(220本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(1件のレビュー)
759税込835
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
材質
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
960税込1,056
1セット(70本×2パック)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
650税込715
1セット(6本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
木用ねじブロンズ 八幡ねじ木用ねじブロンズ八幡ねじ
750税込825
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
ステン木割れ防止ビス 若井産業ステン木割れ防止ビス若井産業
2,398税込2,638
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。材質ステンレス
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
木用ねじ黒 八幡ねじ木用ねじ黒八幡ねじ
750税込825
1セット(4本×5パック)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
マルチカットビス 八幡ねじマルチカットビス八幡ねじ
717税込789
1セット(40本×3パック)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
木用ねじフレキNP 八幡ねじ木用ねじフレキNP八幡ねじ
860税込946
1セット(60本×2パック)
3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入) OHSATO(大里)黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)OHSATO(大里)
419税込461
1箱(35本)
翌々日出荷
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2トラスコ品番855-8878表面処理黒亜鉛ねじサイズ4.2×90
ゼロステンコーススレッド 八幡ねじゼロステンコーススレッド八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
木割れ解消ビス(小箱) 八尾製鋲木割れ解消ビス(小箱)八尾製鋲
1,198税込1,318
1箱(140個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。
材質表面処理クロメートメッキ
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
クロメート スーパーウッド 大阪魂クロメート スーパーウッド大阪魂
667税込734
1袋(46個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
ジオメットモックスモックス 大阪魂ジオメットモックスモックス大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
全長(mm)40十字穴番号#2ねじ長さ(mm)頭部+円筒部13ねじの種類4.2ミリP1.4半ねじ外径(Φmm)頭部9先端形状切り刃先寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×40頭部高さ(mm)1.3ねじ外径(mm)4.4
SUS305 キワレボウシビス 大阪魂SUS305 キワレボウシビス大阪魂
3,192税込3,511
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
三価クロメート ワッシャー木用ネジNP 大阪魂三価クロメート ワッシャー木用ネジNP大阪魂
1,992税込2,191
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質呼び4.2表面処理三価クロメート
ユニクロ キワレボウシビス 大阪魂ユニクロ キワレボウシビス大阪魂
667税込734
1袋(38個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ラック支柱ビス 八幡ねじラック支柱ビス八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(16本×5パック)
3日以内出荷
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質長さ(mm)32呼び4.2
外装壁タイル用木用ビス INAX(LIXIL)外装壁タイル用木用ビスINAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1ケース
13日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ長さ(mm)65材質/処理ステンレス(SUS410)/パシペート処理仕様700本/ケース質量(kg)3/ケースねじ頭径(mm)Φ8ねじ径(Φmm)4.2
ユニクロ 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入) OHSATO(大里)ユニクロ 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)OHSATO(大里)
459税込505
1箱(35本)
当日出荷
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2トラスコ品番855-8869頭部形状ねじサイズ4.2×90
4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FD-75
4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
420税込462
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FD-65
クロメート モッコウネジチュウバコ 大阪魂クロメート モッコウネジチュウバコ大阪魂
9,172税込10,089
1袋(375個)
9日以内出荷
クロメート モッコウネジコバコ 大阪魂クロメート モッコウネジコバコ大阪魂
2,389税込2,628
1袋(75個)
9日以内出荷
クロメート モッコウネジオオバコ 大阪魂クロメート モッコウネジオオバコ大阪魂
16,800税込18,480
1袋(750個)
9日以内出荷

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ