絞り込み
長さ(mm)
- 13(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 21(1)
- 25(3)
- 32(4)
- 38(2)
- 40(2)
- 41(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(5)
- 65(17)
- 75(18)
- 90(4)
ねじの呼び
- M4.2
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(76)
- M2.7(98)
- M3.1(127)
- M3.5(121)
- M3.8(174)
- M4.1(110)
- M4.5(107)
- M5.1(79)
- M6.2(56)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

低頭(1)

平(1)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄(22)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(3)
- カラー(1)
- クロメート(6)
- ニッケル(1)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(5)
- ラスパート(2)
- 黒亜鉛(2)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(5)
No.2
ブランド
- 八幡ねじ(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 大阪魂(6)
- OHSATO(大里)(4)
- 若井産業(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ダンドリビス(1)
- 八尾製鋲(1)
八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・OHSATO(大里)・若井産業・エスコ・TRUSCO・INAX(LIXIL)・ダンドリビス・八尾製鋲
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
25(3)
32(4)
40(2)
41(2)
42(2)
45(2)
50(5)
65(17)
75(18)
90(4)

木が割れにくいビス プレミアム
OHSATO(大里)(9件のレビュー)¥579税込¥6371パック(60本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥549税込¥6041パック(70本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(6本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419~税込¥461~1パック(40本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(40本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
マルチカットビス
八幡ねじ¥717税込¥7891セット(40本×3パック)3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。用途硬い木に最適。材質鉄表面処理ユニクロめっき
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798税込¥3,0781箱(750本)3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ半ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥549~税込¥604~1パック(90本)ほか3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ全ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
ラック支柱ビス
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(16本×5パック)3日以内出荷ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質鉄長さ(mm)32呼び4.2
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860税込¥9461セット(60本×2パック)3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
木用ねじ黒
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(4本×5パック)3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理塗装
黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)
OHSATO(大里)¥509税込¥5601箱(35本)翌々日出荷通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。トラスコ品番855-8878表面処理黒亜鉛ねじの呼びM4.2ねじサイズ4.2×90
木割れ解消ビス(小箱)
八尾製鋲¥1,198税込¥1,3181箱(140個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。材質鉄表面処理クロメートメッキ
ジオメットモックスモックス
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)4日以内出荷全長(mm)40十字穴番号#2ねじ長さ(mm)頭部+円筒部13ねじの種類4.2ミリP1.4半ねじ外径(Φmm)頭部9先端形状切り刃先寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×40頭部高さ(mm)1.3ねじ外径(mm)4.4
クロメート スーパーウッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱
ダンドリビス¥1,798税込¥1,9781箱(105本)当日出荷ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。トラスコ品番424-5010材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)65ねじ長さ(mm)1:32、2:19ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2頭部径dk(mm)8
ゼロステンコーススレッド
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(40本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質鉄表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
外装壁タイル用木用ビス
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781ケース13日以内出荷仕様700本/ケース質量(kg)3/ケースねじ頭径(mm)Φ8ねじ長さ(mm)65ねじの呼びM4.2材質/処理ステンレス(SUS410)/パシペート処理ねじ径(Φmm)4.2
ユニクロ 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491箱(35本)当日出荷通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。トラスコ品番855-8869頭部形状皿ねじの呼びM4.2ねじサイズ4.2×90