絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ(25)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • 八幡ねじ(6)
  • 若井産業(4)
  • 大阪魂(4)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • KAMIYAMA(神山鉄工所)(1)
長さ(mm)
  • 40
  • 6.3(42)
  • 8(35)
  • 10(85)
  • 13(122)
  • 16(153)
  • 20(175)
  • 22(80)
  • 25(221)
  • 30(67)
  • 32(159)
  • 35(57)
  • 38(140)
  • 45(141)
  • 50(138)
  • 56(50)
  • 63(60)
  • 65(55)
  • 75(86)
  • 90(48)
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(3)
  • 3.6mm(1)
  • 4mm(10)
  • 4.2mm(1)
  • 4.5mm(5)
  • 5mm(4)
  • 6mm(3)
  • M3.3(6)
  • M3.5(3)
  • M3.8(5)
  • M4(1)
  • M4.1(5)
  • M4.5(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
(1)
頭部形状
(23)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(11)
  • SUS410(4)
  • 鉄すべて(31)
  • SWCH(1)
  • SWCH16A(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ゼロクローム(2)
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(3)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(21)
  • 黒亜鉛(1)
3価クロメート・ゼロクローム・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・黒亜鉛
取付穴形状
取付穴形状
ポジドライブ(1)
取付穴形状
十字穴(16)
ポジドライブ・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(5)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.81(14山)(1)
  • 1.9(1)
1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
6.3(42)
8(35)
10(85)
13(122)
16(153)
20(175)
22(80)
25(221)
30(67)
32(159)
35(57)
38(140)
40
45(141)
50(138)
56(50)
63(60)
65(55)
75(86)
90(48)
長さ(mm)をもっと見る
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(80本)
当日出荷から翌々日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(500個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(410本)
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
750税込825
1セット(10本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(145本)
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
デカ頭木割れ防止ビス 若井産業デカ頭木割れ防止ビス若井産業
699税込769
1箱(60本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼びM4
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(72本)
当日出荷から翌日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1パック(160本)
当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
5,260税込5,786特価
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
ユニクロ鉄板木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ 皿+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
カラースリムねじ 八幡ねじカラースリムねじ八幡ねじ
900税込990
1セット(16本×5パック)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(340本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
830税込913
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(45本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(340本×2パック)
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(220本)
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックスハーフェレ
2,198税込2,418
1セット(500個)
3日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
ステン木割れ防止ビス 若井産業ステン木割れ防止ビス若井産業
2,398税込2,638
1パック(130本)
翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。材質ステンレス
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(8本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
4,798税込5,278
1箱(500本)
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(90本×4パック)
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,398税込5,938
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,598税込3,958
1セット(500個)
14日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキハーフェレ
5,698税込6,268
1セット(500個)
6日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5センターホール(mm)2.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
4,998税込5,498
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ材質ステンレス (SUS304)仕様防錆頭部形状穴の形状十字
雨樋ビス バリューパック 若井産業雨樋ビス バリューパック若井産業
3,198税込3,518
1箱(80本×5パック)
5日以内出荷
用途樋受け金具+木材仕様ラスパート材質全長(mm)40呼び径(mm)3.6ねじ(mm)30
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(4000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
11,980税込13,178
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
4,698税込5,168
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
7,598税込8,358
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(500個)
17日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
7,698税込8,468
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)40ねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら