絞り込み
長さ(mm)
- 40
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(137)
- 13(193)
- 16(224)
- 20(242)
- 22(122)
- 25(278)
- 28(48)
- 30(50)
- 32(238)
- 38(210)
- 45(208)
- 50(206)
- 56(109)
- 63(122)
- 65(63)
- 75(132)
- 90(68)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3mm(1)
- 3.5mm(8)
- 3.8mm(2)
- 4mm(4)
- 4.1mm(7)
- 4.2mm(1)
- 4.5mm(5)
- 5mm(3)
- 5.8mm(4)
- 6mm(3)
- M3.3(6)
- M3.5(3)
- M3.8(8)
- M4(1)
- M4.1(6)
- M4.2(2)
- M4.5(1)
頭部形状

なべ(3)

丸(2)

低頭(1)

平(1)

皿(17)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(13)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(22)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- ゼロクローム(1)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(14)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
取付穴形状

ポジドライブ(1)

十字穴(14)
ポジドライブ・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(24)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.6(4)
- 1.8(7)
- 1.81(14山)(1)
- 1.9(3)
1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9
ブランド
- 大阪魂(30)
- ハーフェレ(15)
- 八幡ねじ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 若井産業(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・ハーフェレ・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(137)
13(193)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る

木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(120本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
ステンレス木が割れにくいビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(210本)ほか当日出荷木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
カラースリムねじ
八幡ねじ¥900~税込¥990~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)用途細い木、割れやすい木に最適。材質鉄呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(250本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(220本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(200個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(130本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1セット(1000個)ほか6日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(500個)ほか8日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
仕上がり上手軸細
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥659~税込¥725~1パック(30本)ほか3日以内出荷フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3ドライブサイズNo.2