商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
13(3)
16(3)
19(3)
25(9)
32(4)
40(4)
45(4)
50(6)
65(6)
75(5)
長さ(mm)をもっと見る
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビスキャップ
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番110-9633 材質EVA 入数(個)5
1セット(5本×5パック)
899 税込989
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハイスピードビス
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部形状ラッパ頭 適合ドライバープラスNO.2
1パック(130本)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パーティクルボードビス
締め込みやすく抜けにくいです。特殊フレキで保持力がアップします。
用途乾式遮音二重床システムに最適。 材質スチール、ユニクロ 寸法d(mm)3.8 適合ドライバー2
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)19 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 刃先特殊先端 適合ドライバープラス No.2 頭部径dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)16
1パック(8本)
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ミニビス ニッケル
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ニッケルメッキ)
1パック(18本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。 頭白 長さL(mm)25 呼称(mm)ねじ:3.8
1袋(8本)
149 税込164
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ミニビス ブロンズ
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(18本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 万能パワービス
先端足割れ加工で食い込みが抜群です。
材質スチール、クロメートメッキ
1箱(22本×5パック)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)笠木防浮ビス
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます! 材質ステンレス(SUS-410) 長さ(mm)75 線径(Φmm)4.5 ねじ長さ(mm)30 表面処理スーパーパシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8
1箱(100本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(12本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス ハードケース入
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)19 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 刃先特殊先端 適合ドライバープラス No.2 頭部径dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)16
1箱(80本)
918 税込1,010
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ミニビス クロメート
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール、クロメートメッキ 呼び寸法d(mm)2
1セット(18本×5パック)ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 瓦用パワープラスビス
頭部形状は薄平状で重ね部分も気になりません。
材質SUS-XM7、パシペート 入数(本)4
1セット(4本×5パック)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(90本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(450本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(70本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ 頭白
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。 頭白 長さL(mm)25 呼称(mm)ねじ:4.1
1袋(8本)
179 税込197
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(320本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド フレキ頭
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理クロメートメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)6
1箱(30本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 トラスコ品番226-0021 材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート 全長(mm)25 タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 頭部形状フレキ頭 頭部径dk(mm)7.7 ねじ部長さ(mm)19 入数(本)パック:98
1袋(98本)
779 税込857
当日出荷

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります