871件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材用 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム 頭部形状
1パック(220個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
1セット(12本×5パック)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質真鍮/生地 頭部形状丸頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30本)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッド
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート 適合ドライバー2
1パック(120本)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築金物シリーズのネジです。
1パック(7個)ほか
99 税込109
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(8本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-216
1個
295 税込325
当日出荷

ねじの呼びM3.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-211
1個
295 税込325
当日出荷

1箱(2000個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。 材質 ねじ長さ(mm)40 頭径(Φmm)14 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)ほか
2,210 税込2,431
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス/ブロンズ 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
429 税込472
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9
1パック(50個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(90本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(20本×5パック)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM2.6 エスコ品番EA949FY-15
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM2.6 エスコ品番EA949FY-27
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。 トラスコ品番423-0778 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)15 寸法d(mm)2.6 頭部径dk(mm)4.2 ねじ部長さ(mm)10
1箱(330本)
699 税込769
当日出荷

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4 材質 寸法(mm)2.4×13 頭部形状
1袋(10本)
32 税込35
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

ねじの呼びM2.6 エスコ品番EA949FY-20
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質 表面処理ユニクロめっき セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
279 税込307
当日出荷

1パック(8個)ほか
99 税込109
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(60本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1パック(6本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質 表面処理ラスパートゼロステン
1箱(250本)ほか
830 税込913
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

呼び径(mm)3.1 頭径(mm)6
1袋(50本)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-3
1箱(200個)ほか
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 袋
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)59
1袋(15本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 材質ステンレス(SUS410)、パシペート タイプ半ネジ
1パック(250本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GITB452 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入 GROVE 動画あり
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm 長さ(mm)45 ブラウン ねじ径(Φmm)4.5 入数100本
1個(100本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(20本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 枠組みに。 トラスコ品番423-0806 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)50 寸法d(mm)2.6 頭部径dk(mm)4.7 ねじ部長さ(mm)25
1箱(97本)
699 税込769
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)19 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 刃先特殊先端 適合ドライバープラス No.2 頭部径dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)16
1パック(8本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります