絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M2
  • M2.5(3)
  • M2.6(10)
  • M3(25)
  • M4(30)
  • M5(22)
  • M6(26)
  • M8(24)
  • M10(19)
  • M12(20)
  • M16(9)
  • M20(4)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M30(2)
  • No.4(2)
  • No.6(2)
  • No.8(2)
  • UNC No.4(1)
  • UNC No.6(1)
材質
  • 樹脂すべて(8)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2
M2.6(10)
M3(25)
M4(30)
M5(22)
M6(26)
M8(24)
M10(19)
M12(20)
M16(9)
ねじの呼びをもっと見る
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00廣杉計器(13件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00廣杉計器(4件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種)廣杉計器(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット廣杉計器
649税込714特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット廣杉計器
489税込538特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ナット