絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M2.5(3)
- M2.6(6)
- M3(20)
- M4(24)
- M5(16)
- M6(21)
- M8(19)
- M10(14)
- M12(15)
- M16(7)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- W3/8(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(2)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
ブランド
- 廣杉計器(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M2
M2.6(6)
M3(20)
M4(24)
M5(16)
M6(21)
M8(19)
M10(14)
M12(15)
M16(7)

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(13件のレビュー)¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180