ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSCNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
<取りつけ方法>
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ