立て看板 (50) 看板用部品・オプション (32) カテゴリ: 立看板/工事看板ブランド: ユニットすべて解除
お願い看板 ユニット (5件のレビュー) 当日出荷
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質 再生ポリプロピレン(再生材50%) エコマーク認定 認定 取付け方法 ビス止め エコマーク認定番号 07 118 031
差込み式パレット用三角表示(A4ポケット) ユニット 当日出荷
パレットの行先や、状態表示範囲に!
材質 (本体)白塩ビ、(ポケット)透明塩ビ、(中芯)チップボール(ホック3箇所) トラスコ品番 826-4438 寸法(mm) 240×530
外部掲示用ケース ユニット 当日出荷 から 翌々日出荷
取付方式 4隅穴 材質 (表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板 穴径(Φmm) 5
表示板取付ベース ユニット 3日以内出荷 から 4日以内出荷
整然と一括掲示できる取付ベースです。
スリム反射看板 片側交互通行 ユニット 8日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途 道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番 286-9415 材質 枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg) 4 取付 スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (自立時)約280×930×1430 縦(mm) 1550 横(mm) 280 表示内容 片側交互通行 ご協力お願い致します ONE LANE YIELD AHEAD
高輝度スリム反射看板蛍光黄 一時停止 ユニット 当日出荷
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。<br />視認性が優れた蛍光タイプです。
用途 道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番 286-9106 材質 枠:鉄 表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート 質量(kg) 4 取付 スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (自立時)約280×930×1430 縦(mm) 1550 横(mm) 280 表示内容 STOP 一時停止 STOP ONCE
安全目標用マグネット ユニット 当日出荷
取付方式 マグネット 材質 ゴムマグネット 寸法(mm) 70×754(大・中・小サイズ共用)
作業予定マグネット板 ユニット 3日以内出荷
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです<br />作業予定看板用、片面表示イラスト入、301-13A、394-49、394-99用専用マグネットです
用途 工事現場での作業予定表示に最適です 取付け方法 マグネット固定 材質 ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.8 縦(mm) 88 横(mm) 137
回転灯用三脚 ユニット 当日出荷
トラスコ品番 740-2040 摘要 387-15用 台の直径(Φmm) 200
安全掲示板用時計 ユニット 3日以内出荷
トラスコ品番 811-5503 厚さ(mm) 80 直径(Φmm) 450 質量(g) 3050(取付用ビスナット付) 使用電池 CR2477またはSB-T53電池付
作業主任者・有資格者用マグネット ユニット 翌々日出荷 から 3日以内出荷
取付方式 マグネット 材質 ゴムマグネット 寸法(mm) 40×240(大・中・小サイズ共用) 質量(g) 30
トークナビ2 看板取付金具 ユニット 当日出荷
ユニット(株)製トークナビ2を立看板に取り付ける為の専用金具です。
用途 工事現場等でのトークナビ取付に。 トラスコ品番 286-9129 セット内容 固定ボルト2本 材質 鉄(粉体塗装) 幅(mm) 225 色 シルバー 取付 ボルト固定式 高さ(mm) 57.6 質量(g) 276 奥行(mm) 43.2
高輝度スリム反射看板蛍光黄 片側交互通行 ユニット 当日出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。<br />高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途 道路工事現場等での掲示に。 トラスコ品番 113-9872 材質 板:鉄板、枠:鉄 質量(kg) 4 取付 スタンド式 タイプ 自立式、高輝度蛍光反射シート使用 表示内容 片側交互通行 ご協力お願い致します
看板取付用金具凸型 鉄製 ユニット 翌日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質 鉄製 トラスコ品番 737-6031 寸法(mm) 25×90×25厚(ボルト含まず) 質量(g) 60
安全掲示板 組合せ型自在型用部品 無災害記録表 ユニット 翌々日出荷
材質 (本体)鉄板、(数字板)ゴムマグネット 付属品 【数字版】時間:(0)9枚、(1~9)各3枚、日付:(1~12)各2枚、(13~31)各1枚 質量(kg) 1.5 本体寸法(mm) 450×800 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (時間数字板)68×57×0.8、(日付数字板)28×29×0.8
外部掲示用施工体系図ケース ユニット 翌々日出荷
取付方式 4隅穴 材質 (表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板 使用方法 カバーを開いて用紙を入れ、マグネット式のカバーを閉じます。 穴径(Φmm) 5
L字型取付金具 ユニット 当日出荷
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 付属品 鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20) トラスコ品番 826-4005 寸法(mm) 67×58×24 質量(g) 520
安全当番用マグネット ユニット 翌日出荷
取付方式 マグネット 材質 ゴムマグネット トラスコ品番 737-7274 寸法(mm) 70×320×0.8厚 質量(g) 70
表示板取付ベース ユニット 3日以内出荷
317-75(施工体系図)を貼り付けられる木製ベース板です。
材質 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 付属品 L字型取付金具4個付 トラスコ品番 811-5460 質量(kg) 2.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 650×950×25
トークナビ2 安全柵取付金具 ユニット 翌々日出荷
ユニット(株)製トークナビ2を安全柵に取り付ける為の専用金具です。
用途 工事現場等でのトークナビ取付に。 トラスコ品番 286-9494 セット内容 固定ボルト2本 材質 鉄(粉体塗装) 幅(mm) 225 色 シルバー 取付 ボルト固定式 高さ(mm) 57.6 質量(g) 232 奥行(mm) 28
L字型取付金具 ユニット 当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質 鉄 トラスコ品番 737-6073 寸法(mm) 67×58×24厚 質量(g) 130
高輝度スリム反射看板蛍光黄 この先通り抜 ユニット 8日以内出荷
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。<br />視認性が優れた蛍光タイプです。
用途 道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番 286-9139 材質 枠:鉄 表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート 質量(kg) 4 取付 スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (自立時)約280×930×1430 縦(mm) 1550 横(mm) 280 表示内容 この先通り抜けできません DO NOT ENTER
スリム反射看板 関係者以外立入禁止 ユニット 9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途 道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番 286-9451 材質 枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg) 4 取付 スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (自立時)約280×930×1430 縦(mm) 1550 横(mm) 280 表示内容 関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER
スリム反射看板 工事用車両出入口 ユニット 10日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途 道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番 286-9506 材質 枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg) 4 取付 スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (自立時)約280×930×1430 縦(mm) 1550 横(mm) 280 表示内容 工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
スリム反射看板 ご迷惑をおかけして ユニット 9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途 道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番 286-9132 材質 枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg) 4 取付 スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (自立時)約280×930×1430 縦(mm) 1550 横(mm) 280 表示内容 ご迷惑をおかけして申し訳ございません 工事中ご協力をお願いいたします APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE
室名標識板 石井マーク 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
SDSホルダー セーフラン安全用品 税込 ¥ 9,018 ¥ 8,198 バスケットへ