全面反射立看板(自立型)つくし工房翌々日出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
写真入り反射立看板 び~看(自立型)つくし工房6日以内出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
蛍光高輝度反射立看板(自立型)つくし工房6日以内出荷
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート(蛍光)
工事用車両標識金具 (単管用全周型)つくし工房4日以内出荷
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。材質スチール付属品クランプ2個付トラスコ品番421-5206質量(kg)3.8縦(mm)487適合パイプ径(Φmm)48.6横(mm)690