立看板/工事看板 :「安全標識」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
軽量の為、持ち運びも便利。
『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。
NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。
用途工事用看板の保護。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)550
幅(mm)41
厚さ(mm)41
人感センサー付。
暗くなると自動点灯。
材質ABS、アルミニウム(サンドブラスト)
付属品キーピン、取付用ネジ(2本)、プラスチックアンカー(2本)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電、過放電、過電流、短絡
点灯方式Lowモード:節電用の弱い照明、Highモード:明るい照明
LED16個、SMD2835、1ワット、300ルーメン
バッテリー容量(mAh)1000
充電可能回数約500回
点灯時間(時間)10(満充電時/8時間充電)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用紙をセットする際、取り付けがしやすいようにボードの下部中央にストッパーが付いています。
カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。
ホコリや雨が入りにくいため屋外での使用に最適です。
材質PVC
色黒
外寸(mm)675×916
内寸(mm)600×862
関連資料(0.88MB)
1個
¥53
税込¥58
翌々日出荷
タテ・ヨコ兼用でマルチ活用。
防水性能IPX4適合。
雨が入りにくい為。屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにPCを使用し、耐久性も抜群です。
材質本体:ABS、表面:PC
色グレー
関連資料(0.3MB)
スリムブロー看板専用の休工中を知らせるターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
文字内容休工中
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スリムブロー看板専用の無地のターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
1セット(20枚)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
上から被せてマジックテープで取り付ければ設置完了!
マグネット剥がれも改善し視認性アップ!
メッシュ素材で風通しも良好で吹き飛び事故も軽減できます。
使用しないときは裏返して取り付けるだけ!
従来のマグネット持ち帰りの手間などが解消されます。
材質ポリエステル
長さ(mm)1450
幅(mm)300
取付面ファスナー
文字内容解除中
1箱(20枚)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。