マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。
用途安全標識
取付方式マグネット
仕様マグネット、3M高輝度反射
厚さ(mm)0.8
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6
アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×275
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板として
取付方式スタンド式
仕様鉄枠付
幅(mm)550
高さ(mm)1400
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
取付方式スタンド式
材質スチール
規格反射蓄光型板面
寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。
柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板
取付方式スタンド式
材質木角材、トタン
厚さ(mm)(トタン)0.27
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板として
取付方式スタンド式
仕様鉄枠付
幅(mm)550
高さ(mm)1400
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板
取付方式スタンド式
仕様鉄板、鉄枠
寸法(幅W×高さH)(mm)板面/275×1400、看板/280×1610
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。